Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - NJ.17A - Krachtdop 3/8" 6-kant - 17mm

  • ERIKS:23447241
  • Fabrikant:3148516546111
Image 1
NJ.A - IMPACT-DOPPEN 3/8" 6-KANT, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de Impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NJ.A
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
22 mm
Gewicht
70 g