Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - NJ.12A - Krachtdop 3/8" 6-kant - 12mm

  • ERIKS:23447237
  • Fabrikant:3148516545732
Image 1
NJ.A - IMPACT-DOPPEN 3/8" 6-KANT, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de Impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 11,31/ stukexcl. btw

€ 13,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NJ.A
Sleutelwijdte
12 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
20 mm
Gewicht
50 g