Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - M.63HA - Dop 1" 6-kant - 63mm

  • ERIKS:23447678
  • Fabrikant:3148516633736
Image 1
M.HA - DOPPEN 1" 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Met een ontgrendelingsknop.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 82,56/ stukexcl. btw

€ 99,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
M.HA
Sleutelwijdte
63 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
92 mm
Gewicht
1545 g