Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - M.100HA - Dop 1" 6-kant - 100mm

  • ERIKS:23447695
  • Fabrikant:3148516635501
Image 1
M.HA - DOPPEN 1" 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124
-Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Met een ontgrendelingsknop.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 172,89/ stukexcl. btw

€ 209,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
M.HA
Sleutelwijdte
100 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
115 mm
Gewicht
4225 g