Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - K.50HB - 3/4" 50mm

  • ERIKS:23447563
  • Fabrikant:3148516601483
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 31,41/ stukexcl. btw

€ 38,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
k.HB
Sleutelwijdte
50 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
33 mm