Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - K.38LA - Lange dop 3/4" 6-kant - 38mm

  • ERIKS:23443372
  • Fabrikant:3148510302652
Image 1
K.LA - DOPPEN 3/4" 6-KANT LANG, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.
-Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.
-Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 33,30/ stukexcl. btw

€ 40,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
K.LA
Sleutelwijdte
38 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
90 mm
Gewicht
772 g