Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - J.18HLA - Lange dop 3/8" 18mm

  • ERIKS:23443200
  • Fabrikant:3148510274027
Image 1
STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 14,21/ stukexcl. btw

€ 17,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J.HLA
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
23 mm
Lengte
60 mm
Gewicht
109 g