Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - J.17 - 3/8" 12-kant - 17mm

  • ERIKS:23443179
  • Fabrikant:3148510272108
Image 1
J -DOPPEN 3/8" 12-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
23.4 mm
Lengte
30 mm
Gewicht
52 g