Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - J.15H - 3/8" 6-kant - 15mm

  • ERIKS:23443211
  • Fabrikant:3148510274706
Image 1
J.H - DOPPEN 3/8" 6-KANT, METRISCH
-STANDARDS: NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40E).
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 5,93/ stukexcl. btw

€ 7,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J.H
Sleutelwijdte
15 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
30 mm
Gewicht
38 g
Alternatieven
Product Image

FORMAT Dopsleutelbit 6-kant 3/8" 15x30mm

  • Eriks:23061771
  • Manufacturer:4317784123310

€ 3,13/ stukexcl. btw

€ 3,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026