Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskantmoer - J.1' - Dop 3/8" 12-kant - 1"

  • ERIKS:23443251
  • Fabrikant:3148510278704
Image 1
J - DOPPEN 3/8" 12-KANT, INCH-MATEN
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek (Ref J.40U).
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 7,72/ stukexcl. btw

€ 9,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
J
Sleutelwijdte
1 in
Aansluitmaat
3/8 in
Lengte
33 mm
Gewicht
156 g