Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - S.1'3/16 - Dop 1/2" 12-kant - 1.3/16"

  • ERIKS:23443726
  • Fabrikant:3148510546452
Image 1
S - DOPPEN 1/2" 12-KANT, INCH-MATEN
-STANDARDS: ASME B107.1
-OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.
-Verkrijgbaar als set op een metalen rek: Ref S.40U (3/8" --> 21/32") en Ref S.41U (11/16" --> 1").
-Uitvoering: glanzend verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 6,92/ stukexcl. btw

€ 8,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
S
Sleutelwijdte
1.3/16 in
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
44 mm
Gewicht
180 g