Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - NM.46LA - Lange krachtdop 1" - 46mm

  • ERIKS:23447411
  • Fabrikant:3148516569318
Image 1
NM.LA - IMPACT-DOPPEN 1" 6-KANT LANG, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen 1" 6-kant lang,doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 102,11/ stukexcl. btw

€ 123,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NM.LA
Sleutelwijdte
46 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
100 mm
Gewicht
1600 g