Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - NM.27A - Krachtdop 1" - 27mm

  • ERIKS:23447339
  • Fabrikant:3148516559555
Image 1
NM.A - IMPACT-DOPPEN 1" 6-KANT, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 1711-2, DIN 3129, ASME B107.33
-Voor uw veiligheid: gebruik de impact-doppen met de bijpassende ringen en borgpennen.
Opslaan in lijst

€ 39,25/ stukexcl. btw

€ 47,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
NM.A
Sleutelwijdte
27 mm
Aansluitmaat
1 in
Lengte
60 mm
Gewicht
520 g