Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 13.23 - Opzetringsleutel 14x18 - 23mm

  • ERIKS:23444183
  • Fabrikant:3148510930183
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 57,07/ stukexcl. btw

€ 69,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
13
Sleutelwijdte
23 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
157 g
Uitvoering
Metrisch