Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 13.18 - Opzetringsleutel 14x18 - 18mm

  • ERIKS:23444179
  • Fabrikant:3148510930107
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 56,57/ stukexcl. btw

€ 68,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
13
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
118 g
Uitvoering
Metrisch