Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 13.16 - Opzetringsleutel 14x18 - 16mm

  • ERIKS:23444177
  • Fabrikant:3148510930060
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 56,00/ stukexcl. btw

€ 67,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
13
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
Gewicht
127 g