Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 12.17 - Opzetringsleutel 9x12 - 17mm

  • ERIKS:23444171
  • Fabrikant:3148510929002
Image 1
Ringsleutelbits - verloopstuk 9 x 12 mm
Opslaan in lijst

€ 41,05/ stukexcl. btw

€ 49,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
12
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
50 g
Uitvoering
Metrisch