Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 11.22 - Opzetsteeksleutel 14x18 - 22mm

  • ERIKS:23444145
  • Fabrikant:3148510927206
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 14 X 18 MM
-Steeksleutelbits, metrische maten - verloopstuk 14 x 18 mm
Opslaan in lijst

€ 50,55/ stukexcl. btw

€ 61,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
11
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Lengte
25 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
161 g
Uitvoering
Metrisch