Eriks
FACOM

FACOM Dop voor zeskant - 10.7 - Opzetsteeksleutel 9x12 - 7mm

  • ERIKS:23444115
  • Fabrikant:3148510925103
Image 1
STEEKSLEUTELBITS, METRISCHE MATEN - VERLOOPSTUK 9 X 12 MM
Opslaan in lijst

€ 38,63/ stukexcl. btw

€ 46,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
10
Sleutelwijdte
7 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Lengte
17.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
33 g
Uitvoering
Metrisch