Eriks
FACOM

FACOM Dop voor Torxschroeven - SXM.45 - 1/2" - T45

  • ERIKS:23448381
  • Fabrikant:3148517231023
Image 1
SXM - SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/2" VOOR TORX®-SCHROEVEN
-Serie met standaard lengte. Voor Torx® schroeven met inwendige schroefdraad.
-Vaste bits.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
-Ook verkrijgbaar als set in een koffer (Ref AMEX.3).
Opslaan in lijst

€ 16,89/ stukexcl. btw

€ 20,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
SXM
Aansluitmaat
1/2
Grootte (TX)
T45
Met gat
Nee
Gewicht
65 g
Lengte
60 mm
Alternatieven
Product Image

FORMAT Schroefbit 1/2" T45x55mm

  • Eriks:23061814
  • Manufacturer:4317784119559

€ 8,83/ stukexcl. btw

€ 10,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026