Eriks
FACOM

FACOM Dop voor Torxschroeven - RX.10 - 1/4" - T10

  • ERIKS:23446551
  • Fabrikant:3148515144400
Image 1
RX - SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 1/4" VOOR TORX®-SCHROEVEN
-Zeer harde, afneembare bit voor een langere levensduur.
-Dop R.245.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 12,82/ stukexcl. btw

€ 15,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
RX
Aansluitmaat
1/4
Grootte (TX)
T 10
Met gat
Nee
Gewicht
17 g
Lengte
37 mm