Eriks
FACOM

FACOM Dop voor Torxschroeven - JX.15 - 3/8" - T15

  • ERIKS:23446451
  • Fabrikant:3148515066047
Image 1
JX - SCHROEVENDRAAIERDOPPEN 3/8" VOOR TORX®-SCHROEVEN
-Verwisselbare bit. Bithouderdop J.236.
-Uitvoering: glanzend verchroomd, met gefosfateerde bit.
Opslaan in lijst

€ 15,24/ stukexcl. btw

€ 18,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
JX
Aansluitmaat
3/8
Grootte (TX)
T15
Met gat
Nee
Gewicht
16 g
Lengte
46 mm