Eriks
FACOM

FACOM Dop 3/8, 12-kant 1000V - 14mm

  • ERIKS:23443233
  • Fabrikant:3148510276182
Image 1
ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.
Opslaan in lijst

€ 20,35/ stukexcl. btw

€ 24,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
3/8 in
VDE getest
Ja