Eriks
FACOM

FACOM Dop 3/8, 12-kant 1000V - 11mm

  • ERIKS:23443230
  • Fabrikant:3148510276120
Image 1
ISO 2725-1, DIN 3124, NF ISO 2725-1.• Doppen voor handgebruik.• Aandrijfvierkant 3/8" - 9,53 mm.
Opslaan in lijst

€ 17,85/ stukexcl. btw

€ 21,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
11 mm
Aansluitmaat
3/8 in
VDE getest
Ja