Eriks
FACOM

FACOM Dop 3/4" 12-kant - 1"

  • ERIKS:23447510
  • Fabrikant:3148516595348
Image 1
Prestaties : conform GGG.W.641E, ANSI B 107.1, ASME B 107.1.• "OGV".• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Uitgerust met een knop voor snelle ontgrendeling.• Uitvoering : verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 16,20/ stukexcl. btw

€ 19,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Sleutelwijdte
1 in
Aansluitmaat
3/4 in