Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 251A.3,5 -Precisie-doorslagen met geleiding 3,5mm

  • ERIKS:23445452
  • Fabrikant:3148511601709
Image 1
-De doorslag bestaat uit een schuivende pen in een geleidehuls waardoor zelfs bij de kleinste maten vervorming wordt voorkomen.
-Hardheid van de pen 52 tot 57 HRc afhankelijk van de maat.
-Verzinkte steel, gebruineerde pen.
Opslaan in lijst

€ 10,54/ stukexcl. btw

€ 12,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
251A
Type
Doorslagen
Diameter punt
3.4 mm
Lengte
96 mm
Diameter
5.5 mm
Gewicht
25 g