Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.8 - Standaarddoorslagen 8mm

  • ERIKS:23445445
  • Fabrikant:3148511596203
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 8,59/ stukexcl. btw

€ 10,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
8 mm
Lengte
200 mm
Diameter
12 mm
Gewicht
160 g