Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.6 - Standaarddoorslagen 6mm

  • ERIKS:23445444
  • Fabrikant:3148511595800
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 7,59/ stukexcl. btw

€ 9,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
5.9 mm
Lengte
180 mm
Diameter
12 mm
Gewicht
120 g