Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.5 - Standaarddoorslagen 5mm

  • ERIKS:23445443
  • Fabrikant:3148511595602
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 7,51/ stukexcl. btw

€ 9,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
4.9 mm
Lengte
165 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
75 g