Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.4 - Standaarddoorslagen 4mm

  • ERIKS:23445442
  • Fabrikant:3148511595404
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
4 mm
Lengte
150 mm
Diameter
10 mm
Gewicht
65 g