Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.3 - Standaarddoorslagen 3mm

  • ERIKS:23445441
  • Fabrikant:3148511595206
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 6,87/ stukexcl. btw

€ 8,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
3 mm
Lengte
125 mm
Diameter
8 mm
Gewicht
35 g