Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.2 - Standaarddoorslagen 2mm

  • ERIKS:23445440
  • Fabrikant:3148511595008
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 6,72/ stukexcl. btw

€ 8,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
2 mm
Lengte
115 mm
Diameter
8 mm
Gewicht
30 g