Eriks
FACOM

FACOM Doorslag - 249.10 - Standaarddoorslagen 10mm

  • ERIKS:23445446
  • Fabrikant:3148511596302
Image 1
-Zeskantige steel, pen van extra hard staal, thermisch gehard tot een hardheid van 53 tot 58 HRc, afhankelijk van de maat.
-Verzinkte afwerking.
Opslaan in lijst

€ 8,93/ stukexcl. btw

€ 10,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
249
Type
Doorslagen
Diameter punt
10 mm
Lengte
200 mm
Diameter
16 mm
Gewicht
220 g