Eriks
FACOM

FACOM DIN hamer slagwerktuigset, MODM Serie, Set van 7

  • ERIKS:23449531
  • Fabrikant:3148517954137
Image 1
Module in schuimrubber met slaggereedschap:• 205H.100: Mecanicienhamer• 208A.32CB: Kunststofhamer 32 mm• 263.20: Beitel• 256.6: Precisie centerpunt - diam 6 mm• 248: Doorslagen van 4-5-6 mm• Foam Inlay: PM.PMODMI3Gewicht : 1,8 kg
Opslaan in lijst

€ 105,25/ stukexcl. btw

€ 127,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MODM
Type
Din Hammer Impact Tool Set
Setuitvoering
Compatibel met het FACOM modulaire opslagsysteem: compatibel met CHRONO XL, CHRONO+, JETXL en JET+ rolkasten
Totaal aantal gereedschappen
7
Gewicht
1.8 kg
Type
DIN hamer slagwerktuigset
Hoogte
45 mm
Lengte
188 mm