Eriks
FACOM

FACOM Digitale schuifmaat 1320

  • ERIKS:23448615
  • Fabrikant:3148517402614
Image 1
Conform norm DIN 862.• Nauwkeurigheid 0,01 mm• Bestand tegen water en boorolie - IP 65.- IP 6x = Volledig stofdicht.- IPx5 = Afgeschermd tegen waterstralen uit alle richtingen gedurende 3 minuten.• Mechaniek van gehard roestvrij staal.• Weergave met gecertificeerd inductief systeem.• Platte meter.• Digitale weergave op 6 mm LCD-scherm.• Zwevend nulpunt.• Omzetting van mm in inch.• Automatische stroomuitschakeling.• Bereik : circa 3500 uur.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.• RS 232-uitgang.
Opslaan in lijst

€ 470,69/ stukexcl. btw

€ 569,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Digitale indicatie
Ja