Eriks
FACOM

FACOM Digitale schuifmaat 1300

  • ERIKS:23446140
  • Fabrikant:3148512261001
Image 1
Conform norm DIN 862.• Nauwkeurigheid 0,01 mm• Bestand tegen water en boorolie - IP 65.- IP 6x = Volledig stofdicht.- IPx5 = Afgeschermd tegen waterstralen uit alle richtingen gedurende 3 minuten.• Mechaniek van gehard roestvrij staal.• Weergave met gecertificeerd inductief systeem.• Platte meter.• Digitale weergave op 6 mm LCD-scherm.• Zwevend nulpunt.• Omzetting van mm in inch.• Automatische stroomuitschakeling.• Bereik : circa 3500 uur.• Geleverd in koffer met conformiteitscertificaat.• RS 232-uitgang.
Opslaan in lijst

€ 349,95/ stukexcl. btw

€ 423,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Digitale indicatie
Ja