Eriks
FACOM

FACOM Digitale afstellamp X.730B

  • ERIKS:23447813
  • Fabrikant:3148516737663
Image 1
•Multifunctioneel apparaat bestaande uit een toerenteller (300 tot 9900, omw/min), een voorontstekingsmeter (0,1° tot 99,9°), een contacthoekmeter (0,1° tot 90°) en een voltmeter (9 tot 16V).•Controles:- contacthoek (DWELL), toerental, voorontsteking, centrifugaalvervroeging (gemiddelde vervroeging), vacuümvervroeging, vacuümvertraging, accuspanning.•Uitvoering: geleverd in plastic koffer met verbindingskabels- en klemmen.•Afmetingen: 310 x 285 x 110 mm.•Voeding: 12 V.
Opslaan in lijst

€ 662,50/ stukexcl. btw

€ 801,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM