€ 68,87/ stukexcl. btw
€ 83,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | MOD |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Totaal aantal gereedschappen | 3 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal ringsleutels | 3 |
Verpakking | Kunststof box |
Gewicht | 1.5 kg |
Type | Diep offset ringsleutel |
Hoogte | 40 mm |
Lengte | 175 mm |