Eriks
FACOM

FACOM Diep offset ringsleutel, 55A Serie, Set van 8

  • ERIKS:23448089
  • Fabrikant:3148516983312
Image 1
55A - SETS VERDIEPTE RINGSLEUTELS, METRISCHE MATEN
-STANDARDS: NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN 838, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691
-Uitvoering: in etui, in doos of op paneel.
Opslaan in lijst

€ 104,46/ stukexcl. btw

€ 126,40incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Setuitvoering
RINGOFFSET – Biedt betere wendbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, AFMETINGEN – Metrische maten: 6 tot 50 mm
Totaal aantal gereedschappen
8
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal ringsleutels
8
Gewicht
1.393 kg
Type
Diep offset ringsleutel
Alternatieven

€ 27,12/ stukexcl. btw

€ 32,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026