€ 351,52/ stukexcl. btw
€ 425,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Setuitvoering | RINGOFFSET – Biedt betere wendbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, AFMETINGEN – Metrische maten: 6 tot 50 mm |
Totaal aantal gereedschappen | 14 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal ringsleutels | 14 |
Gewicht | 6.408 kg |
Type | Diep offset ringsleutel |