€ 34,37/ stukexcl. btw
€ 41,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1.1/8 x 1.1/4 in |
Type | Diep offset ringsleutel |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 360 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 640 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |