€ 25,54/ stukexcl. btw
€ 30,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 1 x 1.1/16 in |
Type | Diep offset ringsleutel |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 345 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 475 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |