€ 17,90/ stukexcl. btw
€ 21,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FACOM |
Serie | 55A |
Type | Deep Offset Ring Wrench |
Uitvoering | Inch |
Sleutelwijdte | 5/8X11/16 in |
Type | Diep offset ringsleutel |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Lengte | 258 mm |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Geïsoleerd 1000 V | Nee |
Gewicht | 200 g |
Oppervlaktebescherming | Mat chroom |