Eriks
FACOM

FACOM Diep offset ringsleutel, 55A Serie, 172 mm LG, 1/4 X 5/16" WD

  • ERIKS:23448125
  • Fabrikant:3148516988751
Image 1
DIN 838.• Metrische maten van 6 tot 50 mm.• Inch-maten van 1/4" tot 1"1/4.• 12-kantring met OGV-profiel.• Uitvoering : verchroomd, gesatineerd.
Opslaan in lijst

€ 10,73/ stukexcl. btw

€ 12,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
55A
Type
Deep Offset Ring Wrench
Uitvoering
Inch
Sleutelwijdte
1/4 x 5/16 in
Type
Diep offset ringsleutel
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Lengte
172 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gewicht
45 g
Oppervlaktebescherming
Mat chroom