Eriks
FACOM

FACOM CONTACT VOOR 714A DIAGNOSTICS

  • ERIKS:14422696
  • Fabrikant:3148519207712
Image 1
Meting van de inwendige weerstand van accu's.
Automatische ijking.
Spanningsmeter: AC / DC 0 --> 600 V.
Ampèremeter: AC / DC 0 --> 400 mA.
Ohmmeter: 0 Ω --> 40 MΩ.
Continuïteits- en diodetest.
Temperatuurmeting.
Cyclische verhouding: 5% --> 99% .
Nokhoek.
Toerenteller.
Frequentiemeter: 1 Hz --> 400 KHz.
Functioneert met de amperetang 711A-P500.
Wordt geleverd met een set meetpennen, analysekabel voor de accu, K temperatuursensor en een beschermhoes.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM