Eriks
FACOM

FACOM Conische trapboor 4-39mm

  • ERIKS:23447020
  • Fabrikant:3148516301413
Image 1
• Conform de norm.• Voor het cilindrisch en nauwkeurig boren in alle materialen.• Kruisslijpen: zelfcentrerend.• Krachtiger snijvlak : de gebruiker hoeft minder kracht uit te oefenen, geen bramen.• Betere afvoer van het boorspaanders.• Minder trillingen, stiller.• Cilindrische schacht met 3 stootkanten, voor een goede aandrijving waarbij micro-blokkeringen worden voorkomen.• Lasermarkering van de verschillende diameters in een groef.• 678006 : Speciaal voor ISO-pakkingbus.• 678014 : Speciaal voor PG-pakkingbus.• Diameter van de kolf : 10 mm.
Opslaan in lijst

€ 141,31/ stukexcl. btw

€ 170,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Totale lengte
107 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor