Eriks
FACOM

FACOM Combinatietang - 187A.20CPE - tang 20mm

  • ERIKS:13375884
  • Fabrikant:3662424087264
Image 1
187A.CPE - COMBINATIETANGEN
-Platte en ovale grip, gegroefd in combinatie met uitstekende snijprestaties.
-Precies knippende snijvlakken, ongeacht het type draad: zacht draad, moderne materialen en pianodraden, volgens de volgende afmetingen: - 187A.16CPE: 1.8mm 215 kg/mm² - 187A.18CPE: 2.0mm 210 kg/mm² - 187A.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² - 187AE.20CPE: 2.2mm 205 kg/mm² 187AE voor het vastgrijpen van spijkers en schroeven
-Geometrie die de inspanningen tijdens het knippen aanzienlijk vermindert, dankzij een verplaatste as en een specifiek knipprofiel.
-Uiterst sterke koolstofstaal legering, door middel van inductie geharde snijvlakken.
-Ergonomische handgrepen uit bi-materiaal, bestand tegen chemische stoffen, met:- Terugstelveer- -Ophangoog(het ophangoog vermeerdert de nominale lengte met 10 mm).
-Uitvoering: Verchroomd, corrosiebestendig
Opslaan in lijst

€ 28,56/ stukexcl. btw

€ 34,56incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Type
187A.CPE
Lengte
205 mm
Gewicht
300 g