Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, MOD Serie, Set van 5

  • ERIKS:23449617
  • Fabrikant:3148518034104
Image 1
MODM.440-1 en MODM.440-2: Schuimtrays, MOD.440-1XL, MOD.440-2XL, MOD.440-1, MOD.440-2, MOD.440-4: Thermogevormde trays, Compatibel met het modulaire opslagsysteem van FACOM: - MOD.440-1XL en MOD.440-2XL, MODM.440-1 en MODM.440-2: geschikt voor CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens. - MOD.440-1, MOD.440-2 en MOD.440-4: geschikt voor CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL en JET+ gereedschapswagens.
Opslaan in lijst

€ 107,19/ stukexcl. btw

€ 129,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
MOD
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Verpakking
Kunststof box
Gewicht
3.251 kg
Type
Combinatiesleutelset
Hoogte
40 mm
Lengte
188 mm