Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 9

  • ERIKS:23449595
  • Fabrikant:3148518005340
Image 1
• 440.1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4• Uitvoering : in tas, in koffer of op paneel.Gewicht: 696 g
Opslaan in lijst

€ 61,12/ stukexcl. btw

€ 73,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Setuitvoering
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere ma
Totaal aantal gereedschappen
9
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
0.7 kg
Type
Combinatiesleutelset