Eriks
FACOM

FACOM Combinatiesleutelset, 440 Serie, Set van 25

  • ERIKS:23449600
  • Fabrikant:3148518006651
Image 1
HOGE PRESTATIES – Hoge mechanische prestaties gecombineerd met een compact ontwerp volgens luchtvaartnormen, OGV®-PROFIEL – 12-PUNTEN – Maximaliseert het contact tussen de dop en moer/bout om bevestigingsmiddelen te behouden, 15° OFFSET – Biedt betere manoeuvreerbaarheid en maakt het mogelijk bepaalde obstakels te vermijden
Opslaan in lijst

€ 349,33/ stukexcl. btw

€ 422,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FACOM
Serie
440
Type
Combination Wrench Set
Totaal aantal gereedschappen
25
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Gewicht
5.6 kg
Type
Combinatiesleutelset